- 定格電圧(V)
- (5) DC24
- ねじの種類
- サブプレート:(-) Rc
- 切換方式
- (2) 2位置ダブル
- 取付
- (-)プラマイなべ小ねじ
- ポート数
- 5
- シール方式
- (1) メタルシール
- 使用流体
- 空気
- ランプ・サージ電圧保護回路
- (U) ランプ・サージ電圧保護回路付
- パイロット方式
- (-) 内部パイロット
- コモン仕様
- 無極性
- 配線方式
- (WO) M12コネクタケーブルなし
- コイル
- (-) 標準
- マニュアル
- (-) ノンロックプッシュ式
- バルブ配管種類
- (0) ベース配管形
- 背圧防止弁
- (-) なし
- ポート配管方向
- サブプレート:(-) 横配管形
- 搭載パイロット弁
- (-)標準(0.7MPa)