※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SY3_4_FU_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3245)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43156295
品番
SY3245-5FU-X90-Q
参考基準価格(税別)
¥11,660
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
切換方式
(2) 2位置ダブル
規格
(Q) CE対応品
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(Q)CE対応品
CADデータダウンロード