※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SY3_4_FU_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3245R)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格電圧(V)
(6) DC12
(6) DC12
(5) DC24
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43156304
品番
SY3245R-6FU
参考基準価格(税別)
¥11,720
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
(6) DC12
切換方式
(2) 2位置ダブル
規格
(-) なし
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード