SMC
SY3_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY3430R)
定格電圧(V)
(5) 24 DC
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
シール方式
(0) 弾性体シール
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コモン仕様
無極性
コイル
(-) 標準
背圧防止弁
(-) なし
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43167608
SY3430R-5U1-C6-NA
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
¥
12,710
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43167626
SY3430R-5UD1-N7-NA
CADデータダウンロード
A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
¥
12,710
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43167644
SY3430R-5RE1-C4-NA
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
¥
12,820
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください