※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SY3_4_FU_VALVE - ベース配管形バルブ(SY3545)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
(-) ノンロックプッシュ式
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43172702
品番
SY3545-5FUD-Q
参考基準価格(税別)
¥13,150
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
規格
(Q) CE対応品
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
CE-対応品
(Q)CE対応品
CADデータダウンロード