SMC
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5120-5MOZE)
リード線取出方法
(MO) M形プラグコネクタ
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ
なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43186237
SY5120-5MOZE-01T
CADデータダウンロード
(T) NPTF
A、Bポート:(01) 1/8
(-) ブラケットなし
(-) なし
¥
7,540
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43186246
SY5120-5MOZE-C8-F2-Q
CADデータダウンロード
(-) Rc
A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手
(F2) サイドブラケット付
(Q) CE対応品
¥
8,860
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください