SMC
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5GZE)
リード線取出方法
(G) グロメット
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
ブラケット
(-) ブラケットなし
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
CE-対応品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43206512
SY5220-5GZE-C4-X90
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(-) なし
¥
11,060
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206528
SY5220-5GZE-C6-Q
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(Q) CE対応品
¥
11,110
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください