SMC
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-6YO)
リード線取出方法
(YO) DIN形ターミナル
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
(6) DC12
ねじの種類
(F) G
ブラケット
(-) ブラケットなし
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コネクタ
なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(Q) CE対応品
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43209626
SY5220-6YO-01F-Q
CADデータダウンロード
A、Bポート:(01) 1/8
¥
10,180
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43209635
SY5220-6YO-C6F-Q
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
¥
10,890
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください