曜日別特売

S Series(SY70M-1-11)

S Series(SY70M-1-11) - SMCS Series(SY70M-1-11) - SMCS Series(SY70M-1-11) - SMCS Series(SY70M-1-11) - SMCS Series(SY70M-1-11) - SMCS Series(SY70M-1-11) - SMCS Series(SY70M-1-11) - SMCS Series(SY70M-1-11) - SMC
給排気ブロックアセンブリ(11)Dサブコネクタ対応<IP40>内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全136種類を絞り込む
パイロット方式
コネクタ取出方向
136種類すべて表示中
注文コード
品番
型式
取付け方法
パイロット方式
ポート管接続口径
コネクタ取出方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43238965SY70M-1-11A2-00-NA(10)横配管形(-)直接(-)内部パイロット【PE】(00)ポートプラグ(2)コネクタ横向き
7,540
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
43238974SY70M-1-11A1-00U-NA(10)横配管形(-)直接(-)内部パイロット【PE】(00U)ポートプラグ(1)コネクタ上向き
7,540
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
43238983SY70M-1-11A1-00-NA(10)横配管形(-)直接(-)内部パイロット【PE】(00)ポートプラグ(1)コネクタ上向き
7,540
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
43238992SY70M-1-11A2-00U-NA(10)横配管形(-)直接(-)内部パイロット【PE】(00U)ポートプラグ(2)コネクタ横向き
7,540
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
43239008SY70M-1-11A1-N13-NA(10)横配管形(-)直接(-)内部パイロット【PE】(N13)Φ1/2ワンタッチ管継手(1)コネクタ上向き
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43239017SY70M-1-11A2-N13-NA(10)横配管形(-)直接(-)内部パイロット【PE】(N13)Φ1/2ワンタッチ管継手(2)コネクタ横向き
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43239026SY70M-1-11A1-C12-NA(10)横配管形(-)直接(-)内部パイロット【PE】(C12)Φ12ワンタッチ管継手(1)コネクタ上向き
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43239035SY70M-1-11A2-C12-NA(10)横配管形(-)直接(-)内部パイロット【PE】(C12)Φ12ワンタッチ管継手(2)コネクタ横向き
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43239044SY70M-1-11AS1-00U-NA(10)横配管形(-)直接(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【PE】(00U)ポートプラグ(1)コネクタ上向き
8,090
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
43239053SY70M-1-11AS1-00-NA(10)横配管形(-)直接(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【PE】(00)ポートプラグ(1)コネクタ上向き
8,090
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
43239062SY70M-1-11AS2-00-NA(10)横配管形(-)直接(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【PE】(00)ポートプラグ(2)コネクタ横向き
8,090
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
43239078SY70M-1-11AS2-00U-NA(10)横配管形(-)直接(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【PE】(00U)ポートプラグ(2)コネクタ横向き
8,090
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
43239087SY70M-1-11AS1-C12-NA(10)横配管形(-)直接(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【PE】(C12)Φ12ワンタッチ管継手(1)コネクタ上向き
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43239096SY70M-1-11AS2-N13-NA(10)横配管形(-)直接(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【PE】(N13)Φ1/2ワンタッチ管継手(2)コネクタ横向き
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43239105SY70M-1-11AS1-N13-NA(10)横配管形(-)直接(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【PE】(N13)Φ1/2ワンタッチ管継手(1)コネクタ上向き
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43239114SY70M-1-11AS2-C12-NA(10)横配管形(-)直接(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【PE】(C12)Φ12ワンタッチ管継手(2)コネクタ横向き
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43239123SY70M-1-11A2-L12-NA(10)横配管形(-)直接(-)内部パイロット【PE】(L12)エルボ上向きΦ12ワンタッチ管継手(2)コネクタ横向き
8,800
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43239132SY70M-1-11A2-B12-NA(10)横配管形(-)直接(-)内部パイロット【PE】(B12)エルボ下向きΦ12ワンタッチ管継手(2)コネクタ横向き
8,800
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43239148SY70M-1-11A1-B12-NA(10)横配管形(-)直接(-)内部パイロット【PE】(B12)エルボ下向きΦ12ワンタッチ管継手(1)コネクタ上向き
8,800
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43239157SY70M-1-11A1-L12-NA(10)横配管形(-)直接(-)内部パイロット【PE】(L12)エルボ上向きΦ12ワンタッチ管継手(1)コネクタ上向き
8,800
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43239166SY70M-1-11A1-LN13-NA(10)横配管形(-)直接(-)内部パイロット【PE】(LN13)エルボ上向きΦ1/2ワンタッチ管継手(1)コネクタ上向き
8,800
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43239175SY70M-1-11A1-BN13-NA(10)横配管形(-)直接(-)内部パイロット【PE】(BN13)エルボ下向きΦ1/2ワンタッチ管継手(1)コネクタ上向き
8,800
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43239184SY70M-1-11A2-LN13-NA(10)横配管形(-)直接(-)内部パイロット【PE】(LN13)エルボ上向きΦ1/2ワンタッチ管継手(2)コネクタ横向き
8,800
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43239193SY70M-1-11A2-BN13-NA(10)横配管形(-)直接(-)内部パイロット【PE】(BN13)エルボ下向きΦ1/2ワンタッチ管継手(2)コネクタ横向き
8,800
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43239202SY70M-1-11AS2-LN13-NA(10)横配管形(-)直接(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【PE】(LN13)エルボ上向きΦ1/2ワンタッチ管継手(2)コネクタ横向き
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43239218SY70M-1-11AS2-L12-NA(10)横配管形(-)直接(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【PE】(L12)エルボ上向きΦ12ワンタッチ管継手(2)コネクタ横向き
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43239227SY70M-1-11AS1-LN13-NA(10)横配管形(-)直接(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【PE】(LN13)エルボ上向きΦ1/2ワンタッチ管継手(1)コネクタ上向き
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43239236SY70M-1-11AS1-B12-NA(10)横配管形(-)直接(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【PE】(B12)エルボ下向きΦ12ワンタッチ管継手(1)コネクタ上向き
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43239245SY70M-1-11AS1-L12-NA(10)横配管形(-)直接(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【PE】(L12)エルボ上向きΦ12ワンタッチ管継手(1)コネクタ上向き
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43239254SY70M-1-11AS2-B12-NA(10)横配管形(-)直接(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【PE】(B12)エルボ下向きΦ12ワンタッチ管継手(2)コネクタ横向き
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43239263SY70M-1-11AS2-BN13-NA(10)横配管形(-)直接(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【PE】(BN13)エルボ下向きΦ1/2ワンタッチ管継手(2)コネクタ横向き
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43239272SY70M-1-11AS1-BN13-NA(10)横配管形(-)直接(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【PE】(BN13)エルボ下向きΦ1/2ワンタッチ管継手(1)コネクタ上向き
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43239288SY70M-1-11A2-00U-D0-NA(10)横配管形(D0)DINレール(DINレールなし)(-)内部パイロット【PE】(00U)ポートプラグ(2)コネクタ横向き
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43239297SY70M-1-11A1-00-D0-NA(10)横配管形(D0)DINレール(DINレールなし)(-)内部パイロット【PE】(00)ポートプラグ(1)コネクタ上向き
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43239306SY70M-1-11A2-00-D0-NA(10)横配管形(D0)DINレール(DINレールなし)(-)内部パイロット【PE】(00)ポートプラグ(2)コネクタ横向き
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43239315SY70M-1-11A1-00U-D0-NA(10)横配管形(D0)DINレール(DINレールなし)(-)内部パイロット【PE】(00U)ポートプラグ(1)コネクタ上向き
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43239324SY70M-1-11AV1-00U-NA(12)上配管形(-)直接(V)内部パイロット【PE】(00U)ポートプラグ(1)コネクタ上向き
9,850
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43239333SY70M-1-11AV2-00-NA(12)上配管形(-)直接(V)内部パイロット【PE】(00)ポートプラグ(2)コネクタ横向き
9,850
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43239342SY70M-1-11AV2-00U-NA(12)上配管形(-)直接(V)内部パイロット【PE】(00U)ポートプラグ(2)コネクタ横向き
9,850
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43239358SY70M-1-11AV1-00-NA(12)上配管形(-)直接(V)内部パイロット【PE】(00)ポートプラグ(1)コネクタ上向き
9,850
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43239367SY70M-1-11A1-C12-D0-NA(10)横配管形(D0)DINレール(DINレールなし)(-)内部パイロット【PE】(C12)Φ12ワンタッチ管継手(1)コネクタ上向き
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43239376SY70M-1-11A1-N13-D0-NA(10)横配管形(D0)DINレール(DINレールなし)(-)内部パイロット【PE】(N13)Φ1/2ワンタッチ管継手(1)コネクタ上向き
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43239385SY70M-1-11A2-C12-D0-NA(10)横配管形(D0)DINレール(DINレールなし)(-)内部パイロット【PE】(C12)Φ12ワンタッチ管継手(2)コネクタ横向き
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43239394SY70M-1-11A2-N13-D0-NA(10)横配管形(D0)DINレール(DINレールなし)(-)内部パイロット【PE】(N13)Φ1/2ワンタッチ管継手(2)コネクタ横向き
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
43239403SY70M-1-11AS1-00-D0-NA(10)横配管形(D0)DINレール(DINレールなし)(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【PE】(00)ポートプラグ(1)コネクタ上向き
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
43239412SY70M-1-11AS2-00U-D0-NA(10)横配管形(D0)DINレール(DINレールなし)(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【PE】(00U)ポートプラグ(2)コネクタ横向き
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
43239428SY70M-1-11AS2-00-D0-NA(10)横配管形(D0)DINレール(DINレールなし)(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【PE】(00)ポートプラグ(2)コネクタ横向き
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
43239437SY70M-1-11AS1-00U-D0-NA(10)横配管形(D0)DINレール(DINレールなし)(S)内部パイロット・サイレンサ内蔵【PE】(00U)ポートプラグ(1)コネクタ上向き
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
43239446SY70M-1-11AV2-C12-NA(12)上配管形(-)直接(V)内部パイロット【PE】(C12)Φ12ワンタッチ管継手(2)コネクタ横向き
10,290
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
43239455SY70M-1-11AV1-N13-NA(12)上配管形(-)直接(V)内部パイロット【PE】(N13)Φ1/2ワンタッチ管継手(1)コネクタ上向き
10,290
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする