曜日別特売

S Series(SY7120-5LO)

S Series(SY7120-5LO) - SMCS Series(SY7120-5LO) - SMCS Series(SY7120-5LO) - SMCS Series(SY7120-5LO) - SMCS Series(SY7120-5LO) - SMCS Series(SY7120-5LO) - SMC
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コネクタ
なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
全6種類を絞り込む
管接続口径
切換方式
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43256352SY7120-5LO-02TNPTF(02) 1/42位置シングル
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43256368SY7120-5LO-02FG(02) 1/42位置シングル
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43256377SY7120-5LO-02F-QG(02) 1/42位置シングル
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43256386SY7120-5LO-C8-Q-(C8) Φ8用ワンタッチ継手2位置シングル
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43256395SY7120-5LO-C10-Q-(C10) Φ10用ワンタッチ継手2位置シングル
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43256404SY7120-5LO-C10-F2-Q(-) RcA、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手(1) 2位置シングル
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする