SY7120-5LZD-02-X20 S Series(SY7120-5LZD) SMC 43257226

S Series(SY7120-5LZD)

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(02) 1/4
注文コード
43257226
品番
SY7120-5LZD-02-X20
参考基準価格(税別)¥9,080販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
ねじの種類
Rc
管接続口径
(02) 1/4
切換方式
2位置シングル
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
規格
(-) なし
ポート数
5
アクチュエータの種類
(1) 2位置シングル
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
スレッド
(-) Rc
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
リード線長さ(mm)
300
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする