曜日別特売
SY7120-5MOZ-02F-F1 S Series(SY7120-5MOZ) SMC 43257418

S Series(SY7120-5MOZ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
A、Bポート:(02) 1/4
注文コード
43257418
品番
SY7120-5MOZ-02F-F1
参考基準価格(税別)¥8,530販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
ねじの種類
(F) G
管接続口径
A、Bポート:(02) 1/4
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(MO) M形プラグコネクタ
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
ブラケット
(F1) フートブラケット付
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタ
なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする