SMC
S Series(SY7120-BDOD)
ポート数
5
使用流体
空気
ねじの種類
G
管接続口径
G1/4
切換方式
2位置シングル
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43259493
SY7120-BDOD-02F
¥
8,420
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43259502
SY7120-BDOD-02F-Q
¥
8,750
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください