曜日別特売
SY7120-BDOD-02F S Series(SY7120-BDOD) SMC 43259493

S Series(SY7120-BDOD)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
43259493
品番
SY7120-BDOD-02F
参考基準価格(税別)¥8,420販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
ポート数
5
使用流体
空気
ねじの種類
G
管接続口径
G1/4
切換方式
2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする