S Series(SY7120-BDZD)

S Series(SY7120-BDZD) - SMCS Series(SY7120-BDZD) - SMCS Series(SY7120-BDZD) - SMC
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43259624SY7120-BDZD-02RcRc1/4
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43259633SY7120-BDZD-02F-QGG1/4
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43259642SY7120-BDZD-02-F2RcRc1/4
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする