SMC
S Series(SY7120-BDZD)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
管接続口径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
Rc1/4
注文コード
43259624
品番
SY7120-BDZD-02
参考基準価格(税別)
¥9,630
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/4
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気