曜日別特売

SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ(5ポート)/単体(SYJ3240T)

SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ(5ポート)/単体(SYJ3240T) - SMC
切換方式
(2) 2位置ダブルソレノイド
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付
CE-対応品
(-) なし
内容量
1個
全6種類を絞り込む
管接続口径
リード線取出方法
マニュアル
6種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43322256SYJ3240T-5GZ(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(G) グロメット/リード線長さ300mm(-) ノンロックプッシュ式
10,670
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43322265SYJ3240T-5LNZE(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(LN) L形プラグコネクタ/リード線なし(E) プッシュターンロック式(手操作形)
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43322274SYJ3240T-5LZE(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(E) プッシュターンロック式(手操作形)
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43322283SYJ3240T-5MOZD-M5(M5) M5ポートサブプレート付(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43322292SYJ3240T-5MOZ-M5(M5) M5ポートサブプレート付(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43322308SYJ3240T-5LOZE-M5(M5) M5ポートサブプレート付(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(E) プッシュターンロック式(手操作形)
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする