※1-2-M07-2-SYJ3000-5000-7000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
(M5) M5ポートサブプレート付
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
(LN) L形プラグコネクタ/リード線なし
(G) グロメット/リード線長さ300mm
(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし
(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
(-) ノンロックプッシュ式
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
内容量1個注文コード43322274品番SYJ3240T-5LZE
参考基準価格(税別)¥11,220販売価格(税込)¥10,998販売価格(税別)