曜日別特売
SYJ3333-5MU SYJ3_3_VALVE - ベース配管形バルブ(4ポート)(SYJ3333) SMC 43323893

※1-2-M07-2-SYJ3000-5000-7000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ3_3_VALVE - ベース配管形バルブ(4ポート)(SYJ3333)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)(5) DC24
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
(LN) L形プラグコネクタ/リード線なし
(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
(G) グロメット/リード線長さ300mm
(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
(-) ノンロックプッシュ式
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
内容量1個注文コード43323893品番SYJ3333-5MU
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数
4
使用流体
空気
コイル
(-) 標準
CE-対応品
(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする