SYJ5_2_VALVE - 直接配管形バルブ(SYJ5520)

SYJ5_2_VALVE - 直接配管形バルブ(SYJ5520) - SMC
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
全13種類を絞り込む
定格電圧(V)
管接続口径
切換方式
13種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43344446SYJ5520-6G-N3(6) DC12A、Bポート:(N3) o5/32ワンタッチ管継手(5) 3位置プレッシャセンタ
16,560
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43344455SYJ5520-5MOZE-M5(5) DC24A、Bポート:(M5) M5×0.8(5) 3位置プレッシャセンタ
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43344464SYJ5520-2LO-M5(2) AC200A、Bポート:(M5) M5×0.8(5) 3位置プレッシャセンタ
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43344473SYJ5520-5LOU-M5(5) DC24A、Bポート:(M5) M5×0.8(5) 3位置プレッシャセンタ
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43344482SYJ5520-5LOU-M5-Q(5) DC24A、Bポート:(M5) M5×0.8(5) 3位置プレッシャセンタ
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43344498SYJ5520-5LZD-C4(5) DC24A、Bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手(5) 3位置プレッシャセンタ
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43344507SYJ5520-5LZE-C6(5) DC24A、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手(5) 3位置プレッシャセンタ
17,440
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43344516SYJ5520-5LOUD-C6-Q(5) DC24A、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手(5) 3位置プレッシャセンタ
17,770
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43344525SYJ5520-5MPZ-C6DC24Φ6ワンタッチ管継手3位置プレッシャセンタ
18,430
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43344534SYJ5520-5DZ-N7(5) DC24A、Bポート:(N7) o1/4ワンタッチ管継手(5) 3位置プレッシャセンタ
19,310
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43344543SYJ5520-1DZ-C6(1) AC100A、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手(5) 3位置プレッシャセンタ
19,970
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43344552SYJ5520-2DZE-C6(2) AC200A、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手(5) 3位置プレッシャセンタ
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43344568SYJ5520-5W4Z-M5DC24M5×0.83位置プレッシャセンタ
22,440
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする