SYJ5520-2LO-M5 SYJ5_2_VALVE - 直接配管形バルブ(SYJ5520) SMC 43344464

※1-2-M07-2-SYJ3000-5000-7000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ5_2_VALVE - 直接配管形バルブ(SYJ5520)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(2) AC200
ねじの種類
M
管接続口径
A、Bポート:(M5) M5×0.8
注文コード
43344464
品番
SYJ5520-2LO-M5
参考基準価格(税別)¥16,720販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
定格電圧(V)
(2) AC200
管接続口径
A、Bポート:(M5) M5×0.8
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
ポート数
5
ねじの種類
M
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする