SMC
T Series(TILM32B)
チューブ内径(inch)
1 1/10
内径(Φmm)
27.95
使用流体
薬液・脱イオン水(純水)
材質
PFA
チューブ外径(inch)
1 1/4
外径(Φmm)
31.75
色
黒(不透明)
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
0.4(20℃)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43368377
TILM32B-20
¥
455,200
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください