曜日別特売

T Series(TLM1613R)

T Series(TLM1613R) - SMCT Series(TLM1613R) - SMC
内径(Φmm)13使用流体薬液・脱イオン水(純水)材質PFA外径(Φmm)16赤(半透明)長さ(m)20最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43369384TLM1613R-20
161,780
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする