| 43372123 | V114A-RGB | (R) DC3 | (-) サブプレートなし | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (B) ロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 43372132 | V114A-6GB | (6) DC12 | (-) サブプレートなし | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (B) ロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 43372148 | V114A-RG | (R) DC3 | (-) サブプレートなし | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43372157 | V114A-5GB | (5) DC24 | (-) サブプレートなし | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (B) ロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 43372166 | V114A-VGB | () DC6 | (-) サブプレートなし | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (B) ロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 43372175 | V114A-SGB | (S) DC5 | (-) サブプレートなし | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (B) ロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 43372184 | V114A-5LOB | (5) DC24 | (-) サブプレートなし | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (B) ロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 43372193 | V114A-5LNB | (5) DC24 | (-) サブプレートなし | (LN) L形プラグコネクタ/リード線なし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (B) ロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 43372202 | V114A-5MNB | (5) DC24 | (-) サブプレートなし | (MN) M形プラグコネクタ/リード線なし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (B) ロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 43372218 | V114A-RM | (R) DC3 | (-) サブプレートなし | (M) M形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43372227 | V114A-RL | (R) DC3 | (-) サブプレートなし | (L) L形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43372236 | V114A-6GR | (6) DC12 | (-) サブプレートなし | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (R) サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43372245 | V114A-RH | (R) DC3 | (-) サブプレートなし | (H) グロメット/リード線長さ600mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43372254 | V114A-RHB | (R) DC3 | (-) サブプレートなし | (H) グロメット/リード線長さ600mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (B) ロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 43372263 | V114A-VH | () DC6 | (-) サブプレートなし | (H) グロメット/リード線長さ600mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43372272 | V114A-6H | (6) DC12 | (-) サブプレートなし | (H) グロメット/リード線長さ600mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43372288 | V114A-5HB | (5) DC24 | (-) サブプレートなし | (H) グロメット/リード線長さ600mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (B) ロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 43372297 | V114A-5GUB | (5) DC24 | (-) サブプレートなし | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (B) ロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 43372306 | V114A-RGU | (R) DC3 | (-) サブプレートなし | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43372315 | V114A-5LNR | (5) DC24 | (-) サブプレートなし | (LN) L形プラグコネクタ/リード線なし | (R) サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43372324 | V114A-5MNR | (5) DC24 | (-) サブプレートなし | (MN) M形プラグコネクタ/リード線なし | (R) サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43372333 | V114A-SMOU | (S) DC5 | (-) サブプレートなし | (MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43372342 | V114A-SMU | (S) DC5 | (-) サブプレートなし | (M) M形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43372358 | V114A-6MUB | (6) DC12 | (-) サブプレートなし | (M) M形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (B) ロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 43372367 | V114A-5HR | (5) DC24 | (-) サブプレートなし | (H) グロメット/リード線長さ600mm | (R) サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43372376 | V114A-5HUB | (5) DC24 | (-) サブプレートなし | (H) グロメット/リード線長さ600mm | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (B) ロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 43372385 | V114A-6GB-M5 | (6) DC12 | (M5) サブプレート付 | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (B) ロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 43372394 | V114A-6MO-M5 | (6) DC12 | (M5) サブプレート付 | (MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43372403 | V114A-5MN-M5 | (5) DC24 | (M5) サブプレート付 | (MN) M形プラグコネクタ/リード線なし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43372412 | V114A-SL-M5 | (S) DC5 | (M5) サブプレート付 | (L) L形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43372428 | V114A-VL-M5 | () DC6 | (M5) サブプレート付 | (L) L形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43372437 | V114A-SH-M5 | (S) DC5 | (M5) サブプレート付 | (H) グロメット/リード線長さ600mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43372446 | V114A-VGR-M5 | () DC6 | (M5) サブプレート付 | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (R) サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43372455 | V114A-6H-M5 | (6) DC12 | (M5) サブプレート付 | (H) グロメット/リード線長さ600mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43372464 | V114A-6LR-M5 | (6) DC12 | (M5) サブプレート付 | (L) L形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm | (R) サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43372473 | V114A-SMR-M5 | (S) DC5 | (M5) サブプレート付 | (M) M形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm | (R) サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43372482 | V114A-SMRB-M5 | (S) DC5 | (M5) サブプレート付 | (M) M形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm | (R) サージ電圧保護回路付 | (B) ロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 43372498 | V114A-6MOU-M5 | (6) DC12 | (M5) サブプレート付 | (MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43372507 | V114A-6LNU-M5 | (6) DC12 | (M5) サブプレート付 | (LN) L形プラグコネクタ/リード線なし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43372516 | V114A-6LOU-M5 | (6) DC12 | (M5) サブプレート付 | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43372525 | V114A-5MRB-M5 | (5) DC24 | (M5) サブプレート付 | (M) M形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm | (R) サージ電圧保護回路付 | (B) ロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 43372534 | V114A-5MNU-M5 | (5) DC24 | (M5) サブプレート付 | (MN) M形プラグコネクタ/リード線なし | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43372543 | V114A-RLU-M5 | (R) DC3 | (M5) サブプレート付 | (L) L形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43372552 | V114A-SLU-M5 | (S) DC5 | (M5) サブプレート付 | (L) L形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43372568 | V114A-5HR-M5 | (5) DC24 | (M5) サブプレート付 | (H) グロメット/リード線長さ600mm | (R) サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43372577 | V114A-6HU-M5 | (6) DC12 | (M5) サブプレート付 | (H) グロメット/リード線長さ600mm | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43372586 | V114A-VHU-M5 | () DC6 | (M5) サブプレート付 | (H) グロメット/リード線長さ600mm | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|