| 43372595 | V114T-5GZB | (5) DC24 | (-) サブプレートなし | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (B) ロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 43372604 | V114T-5LNZ | (5) DC24 | (-) サブプレートなし | (LN) L形プラグコネクタ/リード線なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43372613 | V114T-5MOZB | (5) DC24 | (-) サブプレートなし | (MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし | (B) ロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 43372622 | V114T-5MNZB | (5) DC24 | (-) サブプレートなし | (MN) M形プラグコネクタ/リード線なし | (B) ロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 43372638 | V114T-6LOZB | (6) DC12 | (-) サブプレートなし | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | (B) ロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 43372647 | V114T-6MOZB | (6) DC12 | (-) サブプレートなし | (MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし | (B) ロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 43372656 | V114T-5HZB | (5) DC24 | (-) サブプレートなし | (H) グロメット/リード線長さ600mm | (B) ロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 43372665 | V114T-5GZB-M5 | (5) DC24 | (M5) サブプレート付 | (G) グロメット/リード線長さ300mm | (B) ロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 43372674 | V114T-5LNZ-M5 | (5) DC24 | (M5) サブプレート付 | (LN) L形プラグコネクタ/リード線なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43372683 | V114T-6LOZ-M5 | (6) DC12 | (M5) サブプレート付 | (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43372692 | V114T-6LNZ-M5 | (6) DC12 | (M5) サブプレート付 | (LN) L形プラグコネクタ/リード線なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43372708 | V114T-5MNZB-M5 | (5) DC24 | (M5) サブプレート付 | (MN) M形プラグコネクタ/リード線なし | (B) ロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 43372717 | V114T-5MNZ-M5 | (5) DC24 | (M5) サブプレート付 | (MN) M形プラグコネクタ/リード線なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43372726 | V114T-6MNZ-M5 | (6) DC12 | (M5) サブプレート付 | (MN) M形プラグコネクタ/リード線なし | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 43372735 | V114T-6LZB-M5 | (6) DC12 | (M5) サブプレート付 | (L) L形プラグコネクタ/リード線付長さ300mm | (B) ロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 43372744 | V114T-6HZB-M5 | (6) DC12 | (M5) サブプレート付 | (H) グロメット/リード線長さ600mm | (B) ロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 43372753 | V114T-5HZB-M5 | (5) DC24 | (M5) サブプレート付 | (H) グロメット/リード線長さ600mm | (B) ロック式ドライバ操作形 | | |
|