曜日別特売

V1_0_N - ノンプラグイン個別配線専用バルブ(V120N)

V1_0_N - ノンプラグイン個別配線専用バルブ(V120N) - SMCV1_0_N - ノンプラグイン個別配線専用バルブ(V120N) - SMCV1_0_N - ノンプラグイン個別配線専用バルブ(V120N) - SMCV1_0_N - ノンプラグイン個別配線専用バルブ(V120N) - SMCV1_0_N - ノンプラグイン個別配線専用バルブ(V120N) - SMC
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) ノーマルオープン(N.O.)コイル(-) 標準内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ソレノイド数
コモン仕様
コネクタ取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43373137V120N-S5MOZ-C42a/2bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手(S) 1個(シングルソレノイド)(-) +COM.(MO) 個別配線・コネクタなし
5,280
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
43373146V120N-S5MZ-C42a/2bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手(S) 1個(シングルソレノイド)(-) +COM.(M) 個別配線・リード線付(長さ300mm)
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43373155V120N-S5NMZ-C42a/2bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手(S) 1個(シングルソレノイド)(N) -COM.(M) 個別配線・リード線付(長さ300mm)
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43373164V120N-D5MOZ-C42a/2bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手(D) 2個(ダブルソレノイド)(-) +COM.(MO) 個別配線・コネクタなし
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43373173V120N-D5MZ-N12a/2bポート:(N1) o1/8ワンタッチ管継手(D) 2個(ダブルソレノイド)(-) +COM.(M) 個別配線・リード線付(長さ300mm)
7,480
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする