SMC
V1_0_N - ノンプラグイン個別配線専用バルブ(V120TN)
切換方式
(2) ノーマルオープン(N.O.)
コモン仕様
(-) +COM.
コイル
(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
ソレノイド数
コネクタ取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43373234
V120TN-S5MOZ-C4
CADデータダウンロード
(5) DC24
2a/2bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手
(S) 1個(シングルソレノイド)
(MO) 個別配線・コネクタなし
¥5,830
¥
5,298
¥5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43373243
V120TN-S5MZ-C4
CADデータダウンロード
(5) DC24
2a/2bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手
(S) 1個(シングルソレノイド)
(M) 個別配線・リード線付(長さ300mm)
¥6,000
¥
5,598
¥6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43373252
V120TN-D6MOZ-C2
CADデータダウンロード
(6) DC12
2a/2bポート:(C2) o2ワンタッチ管継手
(D) 2個(ダブルソレノイド)
(MO) 個別配線・コネクタなし
¥8,360
¥
7,698
¥8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43373268
V120TN-D5MOZ-C4
CADデータダウンロード
(5) DC24
2a/2bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手
(D) 2個(ダブルソレノイド)
(MO) 個別配線・コネクタなし
¥8,360
¥
7,698
¥8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください