曜日別特売

パイロット弁アッセンブリ

パイロット弁アッセンブリ - SMCパイロット弁アッセンブリ - SMCパイロット弁アッセンブリ - SMCパイロット弁アッセンブリ - SMCパイロット弁アッセンブリ - SMCパイロット弁アッセンブリ - SMC
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付コイル節電回路付圧力(MPa)1.0(高圧)内容量1個
全6種類を絞り込む
定格電圧(V)
リード線取出方法
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43374957V211KT-5GZDC24グロメット(リード線長さ300mm)
4,790
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
43374966V211KT-6MOZDC12M形プラグコネクタ、コネクタなし
4,950
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
43374975V211KT-5MOZDC24M形プラグコネクタ、コネクタなし
4,950
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
43374984V211KT-5LOZDC24L形プラグコネクタ、コネクタなし
4,950
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
43374993V211KT-5MZDC24M形プラグコネクタ、リード線付
5,060
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
43375002V211KT-5LZDC24L形プラグコネクタ、リード線付
5,060
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする