SMC
パイロット弁アッセンブリ
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
節電回路付
圧力(MPa)
0.7(標準)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
定格電圧(V)
DC12
DC24
リード線取出方法
選択してください
L形プラグコネクタ、コネクタなし
L形プラグコネクタ、リード線なし
L形プラグコネクタ、リード線付
M形プラグコネクタ、リード線なし
M形プラグコネクタ、リード線付
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
定格電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43375018
V211T-5LNZ
DC24
L形プラグコネクタ、リード線なし
¥
4,950
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43375027
V211T-5MNZ
DC24
M形プラグコネクタ、リード線なし
¥
4,950
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43375036
V211T-6LOZ
DC12
L形プラグコネクタ、コネクタなし
¥
4,950
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43375045
V211T-5LZ
DC24
L形プラグコネクタ、リード線付
¥
5,060
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43375054
V211T-6LZ
DC12
L形プラグコネクタ、リード線付
¥
5,060
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43375063
V211T-6MZ
DC12
M形プラグコネクタ、リード線付
¥
5,060
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください