曜日別特売

V Series(VEX1)

V Series(VEX1) - SMCV Series(VEX1) - SMCV Series(VEX1) - SMCV Series(VEX1) - SMCV Series(VEX1) - SMCV Series(VEX1) - SMCV Series(VEX1) - SMCV Series(VEX1) - SMC
内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43401837VEX1-17-3A--
720
629
692(税込)
9日以内出荷
返品不可
43401846VEX1-101--
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
45230693VEX1-11-2--
170
169
186(税込)
9日以内出荷
返品不可
45230718VEX1-9-2A(-) Rc(A) 1/8
1,270
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
45230727VEX1-9-2AF(F) G(A) 1/8
1,270
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
45230736VEX1-9-2AN(N) NPT(A) 1/8
1,270
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
45230745VEX1-9-2AT(T) NPTF(A) 1/8
1,270
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
45230754VEX1-9-2B(-) Rc(B) 1/4
1,270
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
45230763VEX1-9-2BF(F) G(B) 1/4
1,270
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
45230772VEX1-9-2BN(N) NPT(B) 1/4
1,270
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
45230788VEX1-9-2BT(T) NPTF(B) 1/4
1,270
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする