VEX1[1-9] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1733)

VEX1[1-9] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1733) - SMC
ボディサイズ(7) 直接配管形操作(3) 手動ハンドル形内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43404174VEX1733-12F(F) G(12) 1 1/4(-) なし
47,690
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43404183VEX1733-10F-G(F) G(10) P、A: 1、R: 1 1/4(G) 圧力計
49,230
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43404192VEX1733-12F-G(F) G(12) 1 1/4(G) 圧力計
49,230
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43404208VEX1733-12N-G(N) NPT(12) 1 1/4(G) 圧力計
49,230
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43404217VEX1733-10N-G(N) NPT(10) P、A: 1、R: 1 1/4(G) 圧力計
49,230
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43404226VEX1733-12F-GN(F) G(12) 1 1/4(G) 圧力計
49,610
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43404235VEX1733-10F-GN(F) G(10) P、A: 1、R: 1 1/4(G) 圧力計
49,610
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43404244VEX1733-12F-BG(F) G(12) 1 1/4(G) 圧力計
49,830
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43404253VEX1733-10F-BG(F) G(10) P、A: 1、R: 1 1/4(G) 圧力計
49,830
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43404262VEX1733-10F-BGN(F) G(10) P、A: 1、R: 1 1/4(G) 圧力計
50,220
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする