VEX1[1-9] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1930)

VEX1[1-9] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1930) - SMC
ボディサイズ(9) 直接配管形操作(0) エアオペレート形内容量1個
全13種類を絞り込む
ねじの種類
接続口径
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43404743VEX1930-20F(F) G(20) 2(-) なし
65,400
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43404752VEX1930-20N(N) NPT(20) 2(-) なし
65,400
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43404768VEX1930-14F(F) G(14) P、 A: 1 1/2、R: 2(-) なし
65,400
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43404777VEX1930-14N(N) NPT(14) P、 A: 1 1/2、R: 2(-) なし
65,400
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43404786VEX1930-20-N(-) Rc(20) 2(-) なし
65,780
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43404795VEX1930-14F-B(F) G(14) P、 A: 1 1/2、R: 2(-) なし
66,350
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43404804VEX1930-20N-B(N) NPT(20) 2(-) なし
66,350
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43404813VEX1930-20-BN(-) Rc(20) 2(-) なし
66,730
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43404822VEX1930-14-BN(-) Rc(14) P、 A: 1 1/2、R: 2(-) なし
66,730
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43404838VEX1930-14F-G(F) G(14) P、 A: 1 1/2、R: 2(G) 圧力計
66,940
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43404847VEX1930-20F-GN(F) G(20) 2(G) 圧力計
67,320
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43404856VEX1930-14N-BG(N) NPT(14) P、 A: 1 1/2、R: 2(G) 圧力計
67,890
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43404865VEX1930-14-BGN(-) Rc(14) P、 A: 1 1/2、R: 2(G) 圧力計
68,270
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする