VEX1[1-9] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1933)

VEX1[1-9] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1933) - SMC
ボディサイズ(9) 直接配管形操作(3) 手動ハンドル形内容量1個
全13種類を絞り込む
ねじの種類
接続口径
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43404874VEX1933-20N(N) NPT(20) 2(-) なし
65,400
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43404883VEX1933-20T-B(T) NPTF(20) 2(-) なし
66,350
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43404892VEX1933-20F-B(F) G(20) 2(-) なし
66,350
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43404908VEX1933-14-BN(-) Rc(14) P、 A: 1 1/2、R: 2(-) なし
66,730
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43404917VEX1933-14F-G(F) G(14) P、 A: 1 1/2、R: 2(G) 圧力計
66,940
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43404926VEX1933-20N-G(N) NPT(20) 2(G) 圧力計
66,940
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43404935VEX1933-20N-GN(N) NPT(20) 2(G) 圧力計
67,320
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43404944VEX1933-20F-GN(F) G(20) 2(G) 圧力計
67,320
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43404953VEX1933-14N-GN(N) NPT(14) P、 A: 1 1/2、R: 2(G) 圧力計
67,320
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43404962VEX1933-20N-BG(N) NPT(20) 2(G) 圧力計
67,890
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43404978VEX1933-14N-BG(N) NPT(14) P、 A: 1 1/2、R: 2(G) 圧力計
67,890
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43404987VEX1933-20F-BGN(F) G(20) 2(G) 圧力計
68,270
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43404996VEX1933-14F-BGN(F) G(14) P、 A: 1 1/2、R: 2(G) 圧力計
68,270
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする