VEX1[A/B] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1B33)

VEX1[A/B] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1B33) - SMC
ボディサイズ(B) ベース配管形材質(シール)(-) NBRシール内容量1個
全6種類を絞り込む
接続口径
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43405102VEX1B33-01F(F) G(01) 1/8(-) なし
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43405118VEX1B33-01N(N) NPT(01) 1/8(-) なし
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43405127VEX1B33-M5-N-(M5) M5(-) なし
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43405136VEX1B33-01N-G(N) NPT(01) 1/8(G) 圧力計
13,090
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43405145VEX1B33-01F-G(F) G(01) 1/8(G) 圧力計
13,090
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43405154VEX1B33-01F-GN(F) G(01) 1/8(G) 圧力計
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする