SMC
VEX1[A/B] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1B33B)
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(01) 1/8
仕様
(N) ブリードポート用サイレンサ
ボディサイズ
(B) ベース配管形
材質(シール)
(B) FKMシール
圧力計
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43405163
VEX1B33B-01-N
CADデータダウンロード
¥
13,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください