曜日別特売

VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5520K)

VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5520K) - SMC
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
使用圧力(MPa)
(K)高圧タイプ(1)
使用流体
空気
コイル
(-) 標準タイプ
内容量
1個
全23種類を絞り込む
定格電圧(V)
管接続口径
リード線取出方法
ねじの種類
23種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43467926VF5520K-4G1-03(4) AC220/AC230(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
24,310
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43467935VF5520K-2G1-02(2) AC200(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
24,310
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43467944VF5520K-5GD1-03(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
24,310
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43467953VF5520K-1M1-03(1) AC100(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(M) M形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
24,860
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43467962VF5520K-5DO1-03F(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(DO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43467978VF5520K-5YOD1-03F(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43467987VF5520K-5YOD1-02F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43467996VF5520K-5YO1-02F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
25,410
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43468005VF5520K-1T1-03(1) AC100(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(T) コンジットターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
25,740
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43468014VF5520K-5DD1-03(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
26,070
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43468023VF5520K-1D1-03(1) AC100(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
26,070
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43468032VF5520K-4DD1-03(4) AC220/AC230(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
26,070
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43468048VF5520K-5DZE1-03(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,170
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43468057VF5520K-1DZ1-02(1) AC100(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,170
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43468066VF5520K-5DZ1-02(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,170
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43468075VF5520K-3DZ1-03(3) AC110/AC115(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,170
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43468084VF5520K-5DZD1-03(5) DC24(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,170
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43468093VF5520K-5DZD1-02(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,170
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43468102VF5520K-5DZ1-03T(5) DC24(T) NPTFA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,170
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43468118VF5520K-5DZ1-03F(5) DC24(F) GA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,170
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43468127VF5520K-4DZ1-03(4) AC220/AC230(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,170
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43468136VF5520K-4DZ1-03F(4) AC220/AC230(F) GA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,170
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43468145VF5520K-1DZD1-03(1) AC100(-) RcA、Bポート:(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
27,170
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする