V Series(VFA3130)

V Series(VFA3130) - SMCV Series(VFA3130) - SMCV Series(VFA3130) - SMCV Series(VFA3130) - SMCV Series(VFA3130) - SMCV Series(VFA3130) - SMCV Series(VFA3130) - SMCV Series(VFA3130) - SMC
切換方式(1)2位置シングル内容量1個
全19種類を絞り込む
ねじの種類
管接続口径
ポートの向き
19種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ポートの向き
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43468863VFA3130-02(-)Rc【A・Bポート】(02)1/4(-)上向き
6,930
6,598
7,258(税込)
当日出荷
43468872VFA3130-02T(T)NPTF【A・Bポート】(02)1/4(-)上向き
6,930
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
43468888VFA3130-02-P(-)Rc【A・Bポート】(02)1/4(P)横向き
6,930
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
43468897VFA3130-02N-P(N)NPT【A・Bポート】(02)1/4(P)横向き
6,930
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
43468906VFA3130-02N(N)NPT【A・Bポート】(02)1/4(-)上向き
6,930
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
43468915VFA3130-02F(F)G【A・Bポート】(02)1/4(-)上向き
6,930
6,598
7,258(税込)
当日出荷
43468924VFA3130-01-P(-)Rc【A・Bポート】(01)1/8(P)横向き
6,930
6,598
7,258(税込)
当日出荷
43468933VFA3130-01N(N)NPT【A・Bポート】(01)1/8(-)上向き
6,930
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
43468942VFA3130-01F(F)G【A・Bポート】(01)1/8(-)上向き
6,930
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
43468958VFA3130-01(-)Rc【A・Bポート】(01)1/8(-)上向き
6,930
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
43468967VFA3130-02F-P(F)G【A・Bポート】(02)1/4(P)横向き
6,930
6,398
7,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
45231068VFA3130-01-F(-)Rc【A・Bポート】(01)1/8(-)上向き
7,260
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
45231077VFA3130-01F-F(F)G【A・Bポート】(01)1/8(-)上向き
7,260
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
45231086VFA3130-01-F-P(-)Rc【A・Bポート】(01)1/8(P)横向き
7,260
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
45231095VFA3130-02-F(-)Rc【A・Bポート】(02)1/4(-)上向き
7,260
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
45231104VFA3130-02F-F(F)G【A・Bポート】(02)1/4(-)上向き
7,260
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
45231113VFA3130-02-F-P(-)Rc【A・Bポート】(02)1/4(P)横向き
7,260
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
45231122VFA3130-02N-F(N)NPT【A・Bポート】(02)1/4(-)上向き
7,260
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
45231138VFA3130-02N-F-P(N)NPT【A・Bポート】(02)1/4(P)横向き
7,260
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする