曜日別特売

V Series(VFR3140R)

V Series(VFR3140R) - SMCV Series(VFR3140R) - SMCV Series(VFR3140R) - SMCV Series(VFR3140R) - SMCV Series(VFR3140R) - SMCV Series(VFR3140R) - SMCV Series(VFR3140R) - SMCV Series(VFR3140R) - SMC
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
全12種類を絞り込む
管接続口径
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43478977VFR3140R-1G-(-) サブプレートなし
11,880
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
43478986VFR3140R-4GB-(-) サブプレートなし
11,880
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
43478995VFR3140R-PDZ--
13,200
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
43479004VFR3140R-ZDZ--
13,200
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
43479013VFR3140R-7DZ-Q-(-) サブプレートなし
13,530
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
43479022VFR3140R-1TC-03(-) Rc(03) 3/8
14,250
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43479038VFR3140R-1TC-02(-) Rc(02) 1/4
14,250
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43479047VFR3140R-5TZ-03(-) Rc(03) 3/8
14,740
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43479056VFR3140R-5DZB-02(-) Rc(02) 1/4
14,910
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43479065VFR3140R-1DZC-02(-) Rc(02) 1/4
14,910
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43479074VFR3140R-ZDZ-02(-) Rc(02) 1/4
14,910
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43479083VFR3140R-5DZ-03T(T) NPTF(03) 3/8
14,910
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする