曜日別特売
VFR3140R-ZDZ-02 V Series(VFR3140R) SMC 43479074

 

VFR3140R-ZDZ-02 V Series(VFR3140R) SMC 43479074
VFR3140R-ZDZ-02 V Series(VFR3140R) SMC 43479074

V Series(VFR3140R)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(02) 1/4
注文コード
43479074
品番
VFR3140R-ZDZ-02
参考基準価格(税別)¥14,910販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする