曜日別特売
VFR3240R-5EZ V Series(VFR3240R) SMC 43480404

 

VFR3240R-5EZ V Series(VFR3240R) SMC 43480404
VFR3240R-5EZ V Series(VFR3240R) SMC 43480404

V Series(VFR3240R)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(-) サブプレートなしリード線取出方法(E) グロメットターミナル注文コード43480404品番VFR3240R-5EZ
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
管接続口径(-) サブプレートなしコイル定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(E) グロメットターミナル切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なしシンボル(2) 2位置ダブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする