SMC
VFR5_1 - ノンプラグインタイプ/単体(VFR5511)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(-) 内部パイロット
CE-対応品
(-) オプションなし
シンボル
(5) 3位置プレッシャセンタ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
コイル定格電圧(V)
手動操作方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43491762
VFR5511-4DZC-04
CADデータダウンロード
(04) 1/2
(4) AC220 50/60Hz
(C) ロック式C形 (レバー形)
¥
33,110
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
43491778
VFR5511-5DZ-06
CADデータダウンロード
(06) 3/4
(5) DC24
(-) ノンロックプッシュ式
¥
34,160
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください