曜日別特売

VFS2_1_SU - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/単体(VFS2110R)

VFS2_1_SU - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/単体(VFS2110R) - SMC
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット合成シンボル(1) 2位置シングル内容量1個
全14種類を絞り込む
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
配管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43498875VFS2110R-4G-(-) サブプレートなしAC220(50/60Hz)(G) グロメット(-) 横配管
10,950
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43498884VFS2110R-1E-(-) サブプレートなしAC100(50/60Hz)(E) グロメットターミナル(-) 横配管
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43498893VFS2110R-3D-Q-(-) サブプレートなしAC110~120(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル(-) 横配管
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43498902VFS2110R-2GS-02Rc(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプAC200(50/60Hz)(G) グロメット(-) 横配管
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43498918VFS2110R-2G-B02Rc(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプAC200(50/60Hz)(G) グロメット(B) 裏配管
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43498927VFS2110R-2EZ-01Rc(01) 1/8 ノンプラグイン 標準タイプAC200(50/60Hz)(E) グロメットターミナル(-) 横配管
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43498936VFS2110R-2EZ-02Rc(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプAC200(50/60Hz)(E) グロメットターミナル(-) 横配管
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43498945VFS2110R-2EZC-02Rc(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプAC200(50/60Hz)(E) グロメットターミナル(-) 横配管
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43498954VFS2110R-4TZ-01Rc(01) 1/8 ノンプラグイン 標準タイプAC220(50/60Hz)(T) コンジットターミナル(-) 横配管
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43498963VFS2110R-5D-02-QRc(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプDC24(D) DIN形ターミナル(-) 横配管
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43498972VFS2110R-5DZB-02Rc(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプDC24(D) DIN形ターミナル(-) 横配管
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43498988VFS2110R-5DZ-02TNPTF(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプDC24(D) DIN形ターミナル(-) 横配管
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43498997VFS2110R-1DZ-01Rc(01) 1/8 ノンプラグイン 標準タイプAC100(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル(-) 横配管
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43499006VFS2110R-5DZ-01F-QG(01) 1/8 ノンプラグイン 標準タイプDC24(D) DIN形ターミナル(-) 横配管
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする