曜日別特売

VFS2_1_SU - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/単体(VFS2210R)

VFS2_1_SU - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/単体(VFS2210R) - SMC
切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43502847VFS2210R-3TZC-(-) サブプレートなし
16,610
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43502856VFS2210R-4TZ-(-) サブプレートなし
16,610
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43502865VFS2210R-5DZ-Q-(-) サブプレートなし
17,380
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43502874VFS2210R-5D-02-QRc(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプ
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43502883VFS2210R-BDZ-02Rc(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプ
18,480
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする