曜日別特売

VFS2_0_SU - サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体(VFS2300R)

VFS2_0_SU - サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体(VFS2300R) - SMC
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(R) 外部パイロット合成シンボル(3) 3位置クローズドセンタ内容量1個
全8種類を絞り込む
コイル定格電圧(V)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
コイル定格電圧(V)
手動操作方式
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43504362VFS2300R-5FZB-(-) サブプレートなしDC24(B) ロック式(要工具形)(-) なし
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504378VFS2300R-5FZB-Q-(-) サブプレートなしDC24(B) ロック式(要工具形)(Q) CE対応品
17,160
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504387VFS2300R-5FZ-Q-(-) サブプレートなしDC24(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(Q) CE対応品
17,160
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504396VFS2300R-3FZ-02Rc(02) 1/4 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプAC110~120(50/60Hz)(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(-) なし
20,080
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504405VFS2300R-3FZ-02NNPT(02) 1/4 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプAC110~120(50/60Hz)(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(-) なし
20,080
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504414VFS2300R-3FZ-02TNPTF(02) 1/4 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプAC110~120(50/60Hz)(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(-) なし
20,080
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504423VFS2300R-5FZ-02-QRc(02) 1/4 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプDC24(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(Q) CE対応品
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43504432VFS2300R-5FZC-01-QRc(01) 1/8 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプDC24(C) ロック式(レバー形)(Q) CE対応品
20,410
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする