曜日別特売

VFS2_0_SU - サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体(VFS2500)

VFS2_0_SU - サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体(VFS2500) - SMC
切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(-) 内部パイロット合成シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ内容量1個
全9種類を絞り込む
コイル定格電圧(V)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
コイル定格電圧(V)
手動操作方式
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43506742VFS2500-1FC-(-) サブプレートなしAC100(50/60Hz)(C) ロック式(レバー形)(-) なし
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506758VFS2500-3FZC-(-) サブプレートなしAC110~120(50/60Hz)(C) ロック式(レバー形)(-) なし
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506767VFS2500-4FZB-(-) サブプレートなしAC220(50/60Hz)(B) ロック式(要工具形)(-) なし
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506776VFS2500-6FZC-(-) サブプレートなしDC12(C) ロック式(レバー形)(-) なし
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506785VFS2500-5FZC-Q-(-) サブプレートなしDC24(C) ロック式(レバー形)(Q) CE対応品
16,230
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506794VFS2500-5F-01TNPTF(01) 1/8 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプDC24(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(-) なし
17,710
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506803VFS2500-3FA-02TNPTF(02) 1/4 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプAC110~120(50/60Hz)(A) ノンロックプッシュ式(突出形)(-) なし
17,710
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506812VFS2500-5FZ-P02Rc(P02) 1/4 プラグイングロメット(差し込みプラグリード線付) コンパクトタイプDC24(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(-) なし
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506828VFS2500-5FZ-02TNPTF(02) 1/4 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプDC24(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)(-) なし
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする