SMC
VFS2_0_SU - サブプレート配管形/プラグインタイプ/単体(VFS2500R)
ねじの種類
Rc
接続口径
(02) 1/4 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプ
コイル定格電圧(V)
DC24
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
パイロット方式
(R) 外部パイロット
手動操作方式
(B) ロック式(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
合成シンボル
(5) 3位置プレッシャセンタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43506837
VFS2500R-5FZB-02
CADデータダウンロード
¥
20,080
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください