曜日別特売

VFS2_1_SU - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/単体(VFS2510)

VFS2_1_SU - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/単体(VFS2510) - SMC
切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(-) 内部パイロット合成シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43506846VFS2510-5E-(-) サブプレートなしDC24(E) グロメットターミナル(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506855VFS2510-5DO-Q-(-) サブプレートなしDC24(DO) DIN形ターミナルコネクタなし(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506864VFS2510-5DB-(-) サブプレートなしDC24(D) DIN形ターミナル(B) ロック式(要工具形)
16,230
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506873VFS2510-3D-(-) サブプレートなしAC110~120(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
16,230
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506882VFS2510-5GSB-02Rc(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプDC24(G) グロメット(B) ロック式(要工具形)
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506898VFS2510-3DZC-(-) サブプレートなしAC110~120(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル(C) ロック式(レバー形)
17,220
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506907VFS2510-4DZ-(-) サブプレートなしAC220(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
17,220
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506916VFS2510-5D-02TNPTF(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプDC24(D) DIN形ターミナル(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
17,660
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506925VFS2510-5EZC-02Rc(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプDC24(E) グロメットターミナル(C) ロック式(レバー形)
18,100
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506934VFS2510-5DZ-02TNPTF(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプDC24(D) DIN形ターミナル(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
18,650
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506943VFS2510-5DZ-02-QRc(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプDC24(D) DIN形ターミナル(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする