VFS2_1_SU - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/単体(VFS2510R)

VFS2_1_SU - サブプレート配管形/ノンプラグインタイプ/単体(VFS2510R) - SMC
切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気配管(-) 横配管パイロット方式(R) 外部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)合成シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
コイル定格電圧(V)
リード線取出方法
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43506952VFS2510R-5DZ-Q-(-) サブプレートなしDC24(D) DIN形ターミナル(Q) CE対応品
18,480
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506968VFS2510R-1EZ-01Rc(01) 1/8 ノンプラグイン 標準タイプAC100(50/60Hz)(E) グロメットターミナル(-) なし
19,030
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43506977VFS2510R-4DZ-01Rc(01) 1/8 ノンプラグイン 標準タイプAC220(50/60Hz)(D) DIN形ターミナル(-) なし
19,580
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする