※1-2-M10-1-VFS1000-2000-3000-4000-5000-6000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VFS2_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(VFS2520)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
コイル定格電圧・接続口径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
接続口径
(02) 1/4
注文コード
43506986
品番
VFS2520-2GB-02
参考基準価格(税別)
¥22,440
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの種類
Rc
接続口径
(02) 1/4
コイル定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
リード線取出方法
(G) グロメット
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) なし
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
マニュアル
(B) ロック式(要工具形)
CE-対応品
(-) なし
合成シンボル
(5) 3位置プレッシャセンタ
CADデータダウンロード