曜日別特売

VFS5_0 - プラグインタイプ/単体(VFS5101)

VFS5_0 - プラグインタイプ/単体(VFS5101) - SMC
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コイル定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43523156VFS5101-3FZAC110~120(50/60Hz)-サブプレートなし
23,320
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523165VFS5101-4FZAC220(50/60Hz)-サブプレートなし
23,320
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523174VFS5101-5FZ-04TDC24NPTFNPTF1/2
27,390
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523183VFS5101-5FZA-04TDC24NPTFNPTF1/2
27,390
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43523192VFS5101-5FZC-B06DC24RcRc3/4
29,480
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする